KFRT154-4 カラフルフリータイ 光 73540477 KFRT154-4 カラフルフリータイ 光 73540477 KFRT154-4 カラフルフリータイ 光 73540477 KFRT154-4 カラフルフリータイ 光 73540477

カラフルフリータイ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 73540477 品番 KFRT154-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

自由な形状にして繰り返しご使用頂ける結束材です。
芯材にはスチール(焼きなまし)を使用し、樹脂コーティングを被覆していますので、耐久性にもすぐれています。
結束はもちろん、簡易的なハンガーやフック等アイデア次第で幅広くご使用いただけます。

グリーン 長さ(mm)約150 材質(キャップ)TPR(エラストマー樹脂) 太さ(Φmm)4 芯材スチール(焼きなまし) 被覆TPR(エラストマー樹脂)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
バイクのシートとタイヤをとめる。
教育・研究機関

早速、届きました。今使っているものは短くとめるのに苦労しましたが、少し細いが600mmなので余裕でとめられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする