※着用例(モデル173cm)

エプロン 草刈り用 サロペット

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73541046 品番-
在庫数量:残り461点
販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。
ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。
胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。
表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。

ブルー サイズフリー 用途草刈り作業、農作業 材質ポリエステル 股下(cm)約73 着丈(cm)約125 胴回り(cm)約130(最大) ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※水場での使用には適しておりません。
※火の気のある場所での使用はしないでください。燃えるおそれがあります。
※硬いものや鋭利なものが当たると、穴が開いたり破損したりするおそれがあります。

商品説明動画

エプロン 草刈り用 サロペット.
この動画は、12人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
砂利道の草刈り
青蛙洞 様 (サービス業)

ナイロンコードを使用するときは細かい草の切れ端が大量に着くので、このようなサロペットがあると大変便利です。くっついた草は乾いてから軽く払っておけば良いし、時々は水でさっと流すと長持ちします。何着か予備を用意しておくのがベストですね。

2025-11-06
用途:
草刈りに

足の分かれてるこのエプロン、動きやすくて草刈りが楽になりました。
とても良いです。

2025-09-09
用途:
草刈りの時
アドボックス株式会社 様 (その他業種)

使用していますが非常に良いです、もう手放せないエプロンです

対象商品:
73541046
2025-11-16
用途:
草刈に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

さらっとしていて着脱が容易、汚れもつきにくく軽い。ただ縫製が雑ですぐほころぶ。

2025-05-28
用途:
草刈りの時、紐を使う時には必須です。
ありまや 様 (サービス業)

草刈り用のエプロンを色々試したのですが、サロペット式が一番楽です。 長靴を履いた後付けるのは面倒ですが、丸めて通せば簡単でした。 草が飛び散って、ブラシで擦ってもなかなか取れませんが、作業用なので、少々残っても気にせず着ています。 値段も安くて、気に入ってます。

2025-11-13
用途:
草刈り用
ありまや 様 (サービス業)

やすいので、スペアとして2つ買いましたが、1つがベルトのバックルの雄側が付いてませんでした。 ベルトに返しがあるので、袋から出すときの落ちるはずもなく、元から付いていなかったのだと思います。 仕方なく、ベルトを結んで締めていますが、とても不便です。 返品も面倒なので、このまま使いますが、品質チェックはしっかりしてほしいものです。
物自体は使いやすくて、安いので、傷んだら買うと思いますが、バックルの欠品があったので、人に勧める気が無くなりました。

対象商品:
73541046
2025-08-30
用途:
草刈り
ISAKA TAXI 様 (運輸・通信業)

軽くて、汚れ防止で、扱いやすい
その分、耐久性が,,,,,
仕方ないですね両輪は難しい

2025-08-04
用途:
仮払機での草刈り作業
医療・福祉・介護関連業

暑いかと思ったのですが、そう感じず快適に作業できました。また、思ったより着脱しやすく助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
1人が参考にしています
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする