72821 ステンレス製Wロック南京錠 ハイロジック 73541345 72821 ステンレス製Wロック南京錠 ハイロジック 73541345 72821 ステンレス製Wロック南京錠 ハイロジック 73541345

ステンレス製Wロック南京錠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)30 注文コード73541345 品番72821
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び寸法など5種類から選べます 他の種類を見る

本体とツルがステンレス製でサビに強い。
ツルは2つの爪でロックするWロック構造。
防犯性が高く衝撃を受けても外れにくい!

ロックキー式 材質(吊)ステンレス 材質(本体、ツル)ステンレス/(シリンダー、鍵)真ちゅう 呼び寸法(mm)30 キー数3 アズワン品番64-7751-50
注意
※合鍵の作製はできません。
※鍵番号指定や同一番号など対応できかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする