外でも使える文字合わせ錠

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73541433 品番 GS-815
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本体はクロムメッキ仕上げでサビに強く、弦は強度の高いステンレス製(240時間塩水噴霧試験後でも問題なく鍵が開閉できます。※大阪市立工業研究所調べ)
解錠番号は好みの番号に変更できます。

ロックダイヤル式 材質(吊)ステンレス 材質(本体)真鍮+クロムメッキ/(ツル)ステンレス 呼称(mm)40(弦長) 仕様ダイヤル4段 幅(mm)本体:40 弦:21 高さ(mm)本体:46 弦:62.8 径(Φ)6mm アズワン品番64-7751-49
注意
※番号を忘れた場合の解錠・再設定は不可です。
※環境によりサビの発生・動作不良がおこる場合がございます、取り扱いにはご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73541397
2025-09-24
用途:
ツーリングバッグのロック

このサイズ感で屋外で使用可というものが他にはない。また価格の面でも満足。耐久性に関してはこれからの評価に期待。

対象商品:
73541433
2024-07-20
用途:
ゴミ箱の保管時に使用
brocadedoll工房 様

ステンレスでさびにくく確りしていますので重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする