デロンギ
デロンギの 暖房用品
デロンギの オイルヒーター
オイルヒーター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73541737
品番
QSD0915-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,858
輻射熱で全体を暖めるので、部屋全体が暖かい。
ホコリを巻き上げないので、空気がクリーン。
肌やのどにやさしく乾燥しにくい。
表面安全設計。
燃料補充手間なし!お手入れも簡単!
色
ピュアホワイト+ブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
強1500/中900/弱600
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
530×265×660
コード長さ(m)
2.3
キャスター
折りたたみ式
本体質量(kg)
17
機能
デジタルタイマー(ONまたはOFF)、電力切替スイッチ(デジタル式)
適合床面積
10〜13畳(目安)
待機電力(W)
約2.1