山崎機工
マーブルバーク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50L)
注文コード
73542149
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
天然素材の持つ自然の色彩で花と緑を引き立てるバークチップです。針葉樹(松)を使用し、国内で丁寧に面取り仕上げをしたバークです。
用途
花壇・プランター等へのマルチング。冬場の寒さ対策・保護効果を発揮します。夏場の地面の乾燥を防止します。雑草が生えにくく、泥はねをおさえます。
サイズ
S
容量(L)
50
原材料
針葉樹(松)
適合作物
庭木・草花
注意
※必ず保護手袋・軍手などを着用して作業してください。
※棘(トゲ)が刺さる恐れがありますのでご注意ください。リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。