山崎機工
マーブルバーク
天然素材の持つ自然の色彩で花と緑を引き立てるバークチップです。針葉樹(松)を使用し、国内で丁寧に面取り仕上げをしたバークです。
用途
花壇・プランター等へのマルチング。冬場の寒さ対策・保護効果を発揮します。夏場の地面の乾燥を防止します。雑草が生えにくく、泥はねをおさえます。
容量(L)
50
原材料
針葉樹(松)
適合作物
庭木・草花
内容量
1袋(50L)
注意
※必ず保護手袋・軍手などを着用して作業してください。
※棘(トゲ)が刺さる恐れがありますのでご注意ください。リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73542167
L
L
オープン
取扱い終了
代替品有
73542149
S
S
オープン
取扱い終了
73542158
M
M
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください