M マーブルバーク 山崎機工 73542158

 

M マーブルバーク 山崎機工 73542158
M マーブルバーク 山崎機工 73542158
M マーブルバーク 山崎機工 73542158
M マーブルバーク 山崎機工 73542158
M マーブルバーク 山崎機工 73542158

マーブルバーク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(50L)注文コード73542158品番M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

天然素材の持つ自然の色彩で花と緑を引き立てるバークチップです。針葉樹(松)を使用し、国内で丁寧に面取り仕上げをしたバークです。

用途花壇・プランター等へのマルチング。冬場の寒さ対策・保護効果を発揮します。夏場の地面の乾燥を防止します。雑草が生えにくく、泥はねをおさえます。サイズM容量(L)50原材料針葉樹(松)適合作物庭木・草花
注意
※必ず保護手袋・軍手などを着用して作業してください。
※棘(トゲ)が刺さる恐れがありますのでご注意ください。リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする