ユーパック レジャーパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 仕様小物用 注文コード73543532 品番HR‐522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は仕様・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

旅行やレジャー等に持っていくモノを入れる袋です。

厚さ(mm)0.04 仕様小物用 材質ポリエチレン 縦(mm)85 横(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする