三友
三友の ポリ袋・ゴミ袋
三友の 特殊用途ポリ袋
ユーパック レジャーパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
仕様
セーター・ジャージ用
注文コード
73543593
品番
HR‐529
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
旅行やレジャー等に持っていくモノを入れる袋です。
厚さ(mm)
0.04
仕様
セーター・ジャージ用
材質
ポリエチレン
縦(mm)
560
横(mm)
400