ユーパック 扇風機用カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 注文コード73543627 品番HR‐507
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

扇風機を入れるのに最適です。

厚さ(mm)0.03 材質ポリエチレン 縦(mm)1100 横(mm)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73543618
2022-11-21
用途:
目的通り扇風機のカバー

やや不満としたのは、補助的な袋をもう一つ必要とします。丈があと30cm長くほしいです。ミニ扇風機なら充分でしょうが、標準的な扇風機や最近は丈の高い扇風機も市場に出回っています。補助的に30L程度の袋を扇風機ベースに使ってカバーしました。購入検討の場合は参考にしてください。※メーカーの方へ、インフレーションマシンの後のカットするタイミングを調整できるのであれば、あともう30cmほど丈を長い袋にやってくれるといいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする