三友
三友の 足場周辺機器
三友の グロメット、ゴム足
強力ファミリー吸盤 クリップ式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
73543733
品番
HR‐690
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。クリップ付きです。
材質
エラストマー樹脂
幅(mm)
22
色
黒
タイプ
クリップ式
径(Φmm)
25
安全荷重(kg)
0.3