強力ファミリー吸盤 立穴式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73543776 品番 HR‐662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。

用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ立穴式 径(Φmm)50 安全荷重(kg)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする