強力ファミリー吸盤 横穴式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73543873 品番 HR‐671
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。

径(Φmm)40 安全荷重(kg)0.6 材質エラストマー樹脂 タイプ横穴式 用途壁等に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73543846
2026-01-16
用途:
スーパーカブのインナーラックのネジの代用
金融・保険業

冬でも柔らかくとても良くひっついてくれる
レッグシールドに穴を開けずに済みます

対象商品:
73543864
2019-03-01
用途:
車のアクセサリー取付
その他業種

よく付き、大量に買えたので便利だった。今後も利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする