三友
三友の 足場周辺機器
三友の グロメット、ゴム足
強力ファミリー吸盤 横穴式
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73543882
品番
HR‐672
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
地球にやさしい、非塩ビ素材使用。
径(Φmm)
45
安全荷重(kg)
0.8
材質
エラストマー樹脂
タイプ
横穴式
用途
壁等に