強力ファミリー吸盤 横溝式

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73543925 品番 HR‐681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

地球にやさしい、非塩ビ素材使用。

用途壁等に 材質エラストマー樹脂 タイプ横溝式 径(Φmm)38 安全荷重(kg)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73543916
2023-03-30
用途:
ハンディー凹面鏡の固定用

ハンディー凹面鏡の裏に吸盤を取り付け洗面台の鏡に固定して虚像を拡大して目に入った異物の除去に利用しています、

対象商品:
73543934
2021-10-07
用途:
車用の吸盤として使用
製造業

吸引力もありのでありがたい。良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする