ゴムバンド カーゴ用(Dフック付)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73544214 品番 HR‐1916
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

片側に広幅のDフック金具が付いたゴムバンド。

幅(mm)30 長さ(m)2 厚さ(mm)約2 折径(cm)- 太さ(Φmm)- 材質ブチルゴム 用途カーゴの荷物に崩れ防止等に
注意
※タイヤチューブを再利用している為、厚み、形状が一定しない場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
台車にて使用
サービス業

使用して3ヶ月経ちますが、バンドが切れるとか何も問題はないです。購入して良かったと思います。

2025-06-17
用途:
カゴ台車に積載する荷物の固定用
富士オフィス&ライフサービス株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

少しゴムの伸びが大きいと感じるが大きな問題はなかった。梱包パッケージがしっかりしすぎて取るのが面倒だった。

2025-01-06
用途:
ロールボックスパレットに積んだ荷物の固定
寿ロジコム株式会社 様 (運輸・通信業)

張力が若干弱いと思いますが、固定する荷物の剛性が弱いものであった為、ベストな張力となりました。

対象商品:
73544214
2022-07-04
用途:
荷物をまとめる

丁度いい長さと程よい弾力で思っていた通りに使えました。

対象商品:
73544214
2021-09-24
用途:
軽トラックの荷台用

軽トラの荷台に使用しています。軽トラ用と謳っているのにフックが小さく使い物にならないバンドが圧倒的に多いですが、これはフックが大きく、荷台にしっかりかけられる。試しに1個買ってみて大変良かったので、再購入予定です。

対象商品:
73544214
2020-10-15
用途:
物の簡易固定
電気・ガス・熱供給・水道業

倉庫内で梯子の収納時に鉄骨に立てかけて固定するのに使っている。
今迄はいちいちロープで縛っていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする