PS-130 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544547

PS-130 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544547
PS-130 引手 横引き用 皐月戸引手 BIDOOR(ビドー) 73544547

引手 横引き用 皐月戸引手

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
サイズ150mm
仕上ヘアライン
内容量1セット(2個)注文コード73544547品番PS-130
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ150mm材質SUS304仕上ヘアライン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする