三友
丸ゴム金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
15
21
15
長さ(m)
41
77
41
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73544607
品番
HR‐1508
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
丸ゴム用の金具・サイズに合わせて。
幅(mm)
15
長さ(m)
41
厚さ(mm)
15
折径(cm)
-
太さ(Φmm)
-
材質
鉄
規格
6mm