リングロープ ポリエステル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード73544616 品番HR‐1779
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

両端にリング加工を行っているロープです。材質に合わせて様々な使い方が出来ます。

幅(m)- 長さ(m)20 適合車軽トラ 質量(kg)0.480 材質ポリエステル 用途農業、漁業、レジャーなど材質によって使い分けてください。 仕様水に沈む 引張強度(kg)約320 耐熱性 太さ(Φmm)6 耐水性 安全強度(kg)約60 耐候性
注意
※使用前に点検を行い、損傷のある場合は使用しないでください。
※結び目や撚り、ねじれがある場合著しく強度が低下します。
※鋭い角や荒い面を持つ物とロープを擦れさせないでください。
※ロープが切れることがあります。
※使用しない場合、風通しの良い屋内で、直射日光、高温多湿を避けて保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする