結束ラップ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73544878 品番 HR‐1809
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

身近なものに手軽に使える結束・梱包用ラップフィルム。

幅(mm)50 長さ(m)100 厚さ(μm)20 用途新聞・雑誌・細長い物の結束に。 材質ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73544878
2022-09-30
用途:
商品を束ねるとき

結束ラップミニは女性が片手で持ちやすい大きさでとても使い勝手が良いです。
厚み(強度)もちょうどよく、片手で簡単にカットできるため助かります。
愛用しています。
これがないと作業に支障が出るため、末永く販売してほしいです。

2021-07-27
用途:
梱包
個人のお客様

リピート購入です段ボールのゴミ出しのまとめに使っています。不器用な人でも簡単に出来ます。

対象商品:
73544887
2021-05-01
用途:
補充
個人のお客様

段ボールなどの廃棄に便利だったので、補充として購入。

対象商品:
73544887
2019-09-30
用途:
商品の簡易包装
ジャバラ産業株式会社 様

商品の簡易包装に使っている。好きなところで切れるので大変便利。古新聞、段ボール廃棄の際も使っている。

対象商品:
73544878
2020-09-20
用途:
防犯対策
サービス業

もっと巻きの長いのがありましたら欲しいです。
芯を小さくすると巻きを増やす事が出来る、
業務用としてお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする