三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PEロープ
PEロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545088
品番
HR‐091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い。
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン
色
白
質量(kg)
約0.07
種類
3ツ打
包装形態
小袋入り