三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PEロープ
PEロープ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73545115
品番
HR‐1730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
固くて強く、耐水性が良い。
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
ポリエチレン
色
緑
質量(kg)
約0.12
種類
3ツ打
包装形態
小袋入り