PEロープ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 73545133 品番 HR‐1733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

固くて強く、耐水性が良い。

太さ(Φmm)5 長さ(m)10 材質ポリエチレン 質量(kg)0.13 仕様使用目安:約40kg 包装形態ビニールのパッケージに入っています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73545072
2022-03-16
用途:
店内のPOPを吊る用
サービス業

他サイトとも比べましたが、一番安かったです。商品自体も何の問題もなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする