三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の PPロープ
3本撚PP玉巻ロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545194
品番
HR‐127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
太さ(Φmm)
約2
長さ(m)
150
材質
ポリプロピレン
色
青
質量(g)
100
種類
3本撚り
包装形態
シュリンクパック
用途
一般包装・荷造り・結束・園芸用に