バラけるPPロープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード73545368 品番HR‐129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

一般包装の他に、撚りがバラけるので手芸等にも

太さ(Φmm)8 長さ(m)50 材質ポリプロピレン 質量(g)300 種類3本撚り(溶着無し) 包装形態シュリンクパック
注意
※可燃物ですので火のそばに置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73545368
2019-08-12
用途:
布ぞうり作成
不動産業

布ぞうり作成のために購入しました。
きれいにほどけました。
このタイプは、ホームセンターで売ってないので、お安く購入できて、良かっです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする