三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンテグス・タコ糸
たこ糸 玉巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73545465
品番
HR‐187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
太さ(Φmm)
3
長さ(m)
50
材質
綿
色
生成
質量(g)
230