三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ナイロン金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545578
品番
HR‐051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
復元性が良く、衝撃に強い ヨリが少なく、切り口がほつれない
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白/グレー
質量(kg)
約0.07
種類
金剛打(12打)
包装形態
小袋入り