三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ナイロンロープ
ナイロン金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73545587
品番
HR‐052
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
復元性が良く、衝撃に強い ヨリが少なく、切り口がほつれない
太さ(Φmm)
5
長さ(m)
10
材質
ナイロン
色
白/グレー
質量(kg)
約0.14
種類
金剛打(12打)
包装形態
小袋入り