三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ポリエステルロープ
ポリエステルロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73545632
品番
HR‐1707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ポリエステル
色
白
種類
3ツ打ち
包装形態
小袋入り
質量(g)
90