三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ポリエステルロープ
ポリエステル金剛打ロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
73545666
品番
HR‐1711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
強度・耐候性・摩擦に優れ縛り易い ヨリが少なくほつれにくい
太さ(Φmm)
4
長さ(m)
10
材質
ポリエステル
色
白
種類
12打
包装形態
小袋入り
質量(g)
70