綿ロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73545772 品番 HR‐062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

手触りが良く熱に強い 環境に優しい

太さ(Φmm)5 長さ(m)10 材質綿 生成 質量(kg)約0.13 種類3ツ打ち 包装形態小袋入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73545763
2019-08-31
用途:
屋外車両カバーの結束補助
建設業・工事業

感想:価格・長さ・太さ共、良好と考える。
カバー穴径の都合、太さを選べたことは大変ありがたかった。
『結び目の緩みにくさ』から、綿素材を選択した。

対象商品:
73545772
2019-01-20
用途:
ブルーシートの固縛など
その他業種

ブルーシートのハトメに通し安い。
固縛先のサイズ(穴径等)に柔軟に対応する。
プラスチックロープのように滑らないので、結び目が解けにくい。
主として屋内使用。屋外では短時間だけ使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする