綿金剛打ロープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73545797 品番 HR‐071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

手触りが良く熱に強く環境に優しい。
ヨリが少なく、切り口がほつれにくい。

太さ(Φmm)4 長さ(m)10 材質綿 生成 質量(kg)約0.08 種類金剛打(12打) 包装形態小袋入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73545788
2018-03-08
用途:
工作

今までビニールひもを使っていたが何故これを早く買わなかったかと後悔するぐらい結びやすくほどきやすかった。工作の自由度が上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロープ・ゴムバンドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/734/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする