233-815 前割普通便座 カクダイ 73545807 233-815 前割普通便座 カクダイ 73545807 233-815 前割普通便座 カクダイ 73545807

前割普通便座

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73545807 品番233-815
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ 材質PP 形状前割 パステルアイボリー サイズ兼用
取扱説明書:

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:708

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73545807
2023-12-25
用途:
トイレ利用時
税理士法人西日本会計 熊本事務所 様 (サービス業)

値段が安価の割に質感が高く、とてもコスパが良い商品だと思いました。
取付方法も分かりやすくて、不器用な私でも簡単に設置することが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
73545807
2022-10-01
用途:
便座交換
建設業・工事業

割れてしまった便座の交換に使用。
交換も簡単でサイズ感や色合いなど問題なし。

3人が参考にしています
対象商品:
73545807
2022-12-10
用途:
破損品の 交換用
栄 様 (建設業・工事業)

注文後すぐに届きました。交換方法も細かく記載されていたので、ほぼ素人の私でも短時間で交換できました。

2人が参考にしています
対象商品:
73545807
2022-05-20
用途:
トイレ便座交換
電気・ガス・熱供給・水道業

前割便座(TOTO型番 TC252)が破損してしまったので、
こちらの商品(カクダイ型番 233-815)と交換しました。
互換性問題なしです。
取り換え作業は説明書通りにすれば簡単です。
取り外しも固定も樹脂製ロックナットを緩める締めるだけなので、工具がなくても手で出来ました。
いい商品でした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする