三友
三友の 緩衝材
三友の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
三友の ロールタイプ
静電防止剤入り緩衝材
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
73545842
品番
HR‐2136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
静電気障害や衝撃から電化製品を守る緩衝材
材質
ポリエチレン
幅(mm)
900
長さ(m)
5
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層