プチプチロール大粒

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード73545903 品番HR‐1899
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも大粒なので効果が高い酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。

材質ポリエチレン 幅(mm)900 長さ(m)3 空気粒高(mm)13 空気粒径(mm)32 構造2層 用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
割れやすい木材梱包
卸売・小売業

大粒とありましたが、一つ一つがそこまで大きくない(気泡の硬さがない)ので立てかけ配送での梱包用に利用しても傷はつくような気がした。検証済み

対象商品:
73545903
2023-07-04
用途:
ペットの防寒用に。
その他業種

つぶが大きいので、明るいし、暖かいのです。
意外と活用方法があると思います。
商品には大満足なのですが、
ただ、配送料がかかるのと、梱包がやたら多くてビニルテープも
これでもかという程使われているので、
ごみも大量にでて、片付けが大変です。
最近は、テープも紙素材の業者さんもあって、素晴らしいと思います。

この商品自体が梱包材みたいなものだし、
このままビニル入りで充分だと思うのですが。

対象商品:
73545903
2021-10-08
用途:
商品の保護
製造業

木製品の化粧箱の蓋を開けた時に品物の上部を保護する為に入れています。粒が大きくて普通サイズのものよりも少し見栄えが良いので助かります。

対象商品:
73545903
2020-05-11
用途:
梱包作業

とてもいい感じの大粒で弾力性もありとても気に入っています。

対象商品:
73545903
2019-12-19
用途:
冷気の遮断
サービス業

窓断熱として取付はしたが 時間が短いので まだ結果が 出ていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする