三友
三友の 緩衝材
三友の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
三友の 袋タイプ
プチクリアケース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3枚)
注文コード
73545937
品番
HR‐1898
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
プチプチで作った封筒。固めの粒で破れにくい
材質
ポリエチレン
幅(mm)
225
高さ(mm)
360
空気粒高(mm)
2.5
空気粒径(mm)
7
構造
3層