三友
三友の 緩衝材
三友の ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)
三友の 袋タイプ
封筒プチ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
73545946
品番
HR‐2124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
封筒の内側にプチプチがついている緩衝材です。
材質
紙 ポリエチレン
幅(mm)
190
高さ(mm)
272
空気粒高(mm)
3.5
空気粒径(mm)
10
構造
2層
用途
書類やCDなどの送付物を衝撃・水濡れから守ります。
適合サイズ
(目安)CD