三友
三友の 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
三友の 結束ベルト
三友の バンド
PP平ベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73546034
品番
HR‐1951
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
耐水性があり軽くて丈夫。
色
青
幅(mm)
38
用途
結束等に使用するPP平ベルトです。
材質
ポリプロピレン
長さ(m)
3