ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車内クッション
シートクッション ドライニット 抗菌防臭 吸湿速乾
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73546279
品番
5733-43GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
丸洗OK
さらっと快適!
吸湿速乾ニット使用。
色
グレー
材質(本体)
(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%
質量(g)
220
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×2.3×45
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※お手入れについては取扱い絵表示をご確認ください。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。