アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の 瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)の 多用途瞬間接着剤
瞬間接着剤用ノズル ステンレス針
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3本)
注文コード
73546366
品番
MN‐04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
瞬間接着剤のステンレス製ノズル。高精度の塗布可能(内径0.2mm)ステンレス製ノズルで詰まりにくい
用途
瞬間接着剤での細部の接着に
内径(Φmm)
0.2
材質(ノズル)
ステンレス針
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
主なワーク
パーツ
注意
※幼児や低学年児童の手の届かない所に保管し、いたずらをしないよう注意すること。
※誤って飲み込むと窒息する恐れがあるので注意すること。
※ノズル着脱時は接着剤が飛び出すおそれがあるので注意すること。
※針先は鋭利で危険なので取り扱いには十分注意すること。※ブランドが「パワーエース」から「アルテコ」に変更されました。それに伴いパッケージも順次変更になります。