ボンフォーム
キーケース スマートキーケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ブラック
ブラウン
ブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73546498
品番
7501-03BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
360°回転するカラビナフック付き!
チェーン付き(内側)でスマートキーの落下を防止!
材質(本体)
(表地)合成皮革
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5.8×2×9.7
質量(g)
70
色
ブラック
仕様
ダイヤプレス
注意
※本品は純正スマートキーを衝撃やキズ等から完全に保護機能はございません。
※本品装着によりLEDやボタンの位置は見えなくなります。
※本品の取り付け・ご利用が困難な場合は無理にご利用にならないでください。
※運転中の取り付け・取り外しは危険ですので行わないでください。
※本品が汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※本品のチェーンを強い力で引っ張ったり、無理にひねると壊れるおそれがありますのでご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。