7501-03BR キーケース スマートキーケース ボンフォーム 73546507

7501-03BR キーケース スマートキーケース ボンフォーム 73546507
7501-03BR キーケース スマートキーケース ボンフォーム 73546507
7501-03BR キーケース スマートキーケース ボンフォーム 73546507

キーケース スマートキーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード73546507品番7501-03BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

360°回転するカラビナフック付き!
チェーン付き(内側)でスマートキーの落下を防止!

材質(本体)(表地)合成皮革寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.8×2×9.7質量(g)70ブラウン仕様ダイヤプレス
注意
※本品は純正スマートキーを衝撃やキズ等から完全に保護機能はございません。
※本品装着によりLEDやボタンの位置は見えなくなります。
※本品の取り付け・ご利用が困難な場合は無理にご利用にならないでください。
※運転中の取り付け・取り外しは危険ですので行わないでください。
※本品が汚れた場合は濡れたタオル等で軽く拭き取ってください。その際、無理に強くこすらないでください。
※本品のチェーンを強い力で引っ張ったり、無理にひねると壊れるおそれがありますのでご注意ください。
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。
※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする