028530 APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ ファースト 73546595 028530 APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ ファースト 73546595 028530 APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ ファースト 73546595 028530 APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ ファースト 73546595 028530 APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ ファースト 73546595

APサイン AP-181 A1 片面 ポスター入替タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73546595 品番028530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ジャストポスターサイズが使用できます。

用途施設、店舗内のポスター掲示、販促用に 材質本体:アルミ押型材/コーナー:ABS樹脂/面板:アートパネル 白 3mm/表面カバー:アクリル透明 t 2mm 質量(kg)4.9 サイズA1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)633×1030×550 面板寸法(W×H)(mm)594×841 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)584×831
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※屋外で使用される場合は、ポスターに防水加工を施して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする