アルファ
アルファの 南京錠・鍵
アルファの 南京錠
アルファ南京錠
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73546768
品番
AL‐008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。
材質
真鍮
幅(mm)
60
線径(Φmm)
【吊線径】8
寸法(縦×横)(mm)
【吊内径】30×32
ドアロック方式
ダブルロック