アルファ南京錠

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73546777 品番 AL‐010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。

材質真鍮 幅(mm)15 線径(Φmm)【吊線径】2.7 寸法(縦×横)(mm)【吊内径】20×9.2 ドアロック方式シングルロック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする