アルファ南京錠 同一キー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 73546786 品番 1000‐40KA2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。

材質真鍮 用途ケースやロッカーにご使用下さい。 付属品キー6本 種類同一キー 寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21 吊径(mm)6
注意
※本商品はマスターキーとは異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73546786
2023-08-01
用途:
水道メーターのフェンス扉の施錠に役立ちました。
サービス業

もう少し価格が安くなると、大量に購入ができるので助かります。

対象商品:
73546795
2019-11-20
用途:
集合施設のゴミ箱の施錠

他の物と比べて頑丈で耐久性があります。
今後はこの製品一択になると思います。

対象商品:
73546795
2021-12-15
用途:
建築設備関連
合同会社アールエムエス 様 (建設業・工事業)

これは説明不足過ぎます。
通常、同一キーと表す場合、該当型番のマスターキーのハズですが、届いた商品は同梱の3つだけが同一キーなだけであって本来の「アルファ40番同一キー」とは合致しませんでした。
これを「同一キー」として使ってしまうと本来のものと混同して混乱するので現場では使えません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
本商品はマスターキーとは異なる商品になります。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
73546786
2019-11-29
用途:
倉庫の扉の施錠
日水物流株式会社 様 (その他業種)

2つの錠を1つのKeyですむとの内容でしたので、20扉を2扉毎にしたいと思い10セット(20庫の錠)発注しましたが、全て同一のKeyaB
つまり20個の錠を1本のKeyで開けられる(マスターKey)状態。
さすがに使用でず別の業者へ発注しました。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2人が参考にしています
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする