ウルトラストッパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ミニ 注文コード73546874 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

高摩擦性弾性樹脂使用。ツルツル床でもしっかり止まる。

タイプ差し込みタイプ 用途スチール、木製、玄関、室内、どんなドアにも使用出来ます。 材質オレフィン系エラストマー グレー 仕上ミニ 最大隙間(mm)【ドア】5〜45
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73546874
2021-02-24
用途:
軽作業用
株式会社 協邦 様 (不動産業)

床がPタイルなので防滑性のない普通のストッパーだと滑ってしまうのでこちらを購入。用途が叶って満足してます

対象商品:
73546883
2020-04-13
用途:
ドアストッパです。
富士見産業株式会社 様

ど定番商品です。
安定の形状、間違いないです
これのみ購入しています

対象商品:
73546883
2018-05-24
用途:
大型家電の配送時

大型家電の配送時にドアを押さえるのに重宝してます。隙間の対応幅が広くて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする