曜日別特売
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938

 

8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938
8910 ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910 カジメイク 73546938

ヴァンフォール空調風神服 半袖(服のみ) 8910

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
色グレー
内容量1着注文コード73546938品番8910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

今夏の猛暑対策にオススメのフルハーネス対応の空調ウェアです。裏チタン加工で遮熱効果マイナス11.5℃です。
首筋に立体構造の風気路を搭載しております。汗をかきやすい背中から首、後頭部にかけて風が抜けて涼しく快適です。
ヘルメット対応大型デタッチャブルフードです。
汚れを弾く撥水防汚加工です。
広範囲に効率的に送風するバックファン仕様です。
収納に便利な右胸ファスナーポケット、両脇フラップ付き大型ポケット、内側に保冷剤を入れるメッシュポケットが付いています(保冷剤は別売りです)。
服のみの商品です。バッテリー・ファンは別にお求めください。
適応バッテリー:空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)RD9690PJ、RD9691NJ、適応ファンセット:空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) ななめファンRD9610PH、もしくはフラットファンRD9620PH。

色
グレー
サイズ
3L
適応身長(cm)
175~185
適応胸囲(cm)
102~110
材質
ポリエステル100%
注意
※適応バッテリー以外は使用しないでください。故障や事故の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする