曜日別特売
DL‐231 ドアフックロングタイプ コンテック 73546978

DL‐231 ドアフックロングタイプ コンテック 73546978
DL‐231 ドアフックロングタイプ コンテック 73546978

ドアフックロングタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード73546978品番DL‐231
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ドア上部に挟むだけ

用途玄関等の扉に最適!材質本体:SPHC鋼板、パット:EPTスポンジ長さ(mm)230幅(mm)38ダークブラウン適合扉厚(mm)47以下制限体重(kg)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする